Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vergrößerungsstück-/ Reduzierstück-Satz 1/4" -3/4" 5-teilig

  • ERIKS:14598136
  • Hersteller:603G0500
Image 1
Adapter-Garnitur

5513
Ausführung: Aus HPQ®-Hochleistungsstahl. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
Zur Liste hinzufügen

94,70 €/ Stückexkl. MwSt

112,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Typ
Square Drive Adaptor Set
Gewicht
0.648 kg
Ausführung
5513