Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-Steckdose, 12179 VDE Serie, 1/2" Anschlussgröße, 14 mm WD, 56 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14809988
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
12179 VDE
Typ
VDE Socket
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
24.9 mm
Länge
56 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
70 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Ja