Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE T-Inbusschlüssel 10769-3K T25

  • ERIKS:14788869
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
10769
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
25
Isoliert
Nein
Klingenlänge
110 mm
Griffausführung
2-Komponenten-T-Griff
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
135 mm
Material Griff
2-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
41
Gewicht
41 g