245,75 €/ Stückexkl. MwSt
292,44 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 54/12 |
Typ | Screwdriver Socket Set |
Antriebsgröße | 1/2" |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Material | ABS |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 12 |
Länge | 327 mm |
Breite | 135 mm |
Höhe | 60 mm |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox |
Gewicht | 1894 g |