Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 3/4" - 1.7/8"

  • ERIKS:23779060
  • Hersteller:55A-1.7/8
Image 1
SAE AS 954-E (Prüfwerte), ASME B 107.1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 1 1/2", verchromt.
Zur Liste hinzufügen

59,34 €/ Stückexkl. MwSt

70,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
1.7/8 in
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
63.5 mm
Länge
76 mm
Gewicht
651 g