Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 3/4" - 1.13/16"

  • ERIKS:23779059
  • Hersteller:55A-1.13/16
Image 1
SAE AS 954-E (Prüfwerte), ASME B 107.1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 1 1/2", verchromt.
Zur Liste hinzufügen

60,18 €/ Stückexkl. MwSt

71,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
1.13/16 in
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
61.5 mm
Länge
73 mm
Gewicht
585 g