Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1" - 46mm

  • ERIKS:23779069
  • Hersteller:60-46
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

79,18 €/ Stückexkl. MwSt

94,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
46 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
61 mm
Länge
75 mm
Gewicht
622 g