Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1/4" - 5/32"

  • ERIKS:23778432
  • Hersteller:40AD-5/32
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

7,83 €/ Stückexkl. MwSt

9,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
5/32 in
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
6.7 mm
Länge
23 mm
Gewicht
7 g