Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1/2" - 1.1/4"

  • ERIKS:23778956
  • Hersteller:50A-1.1/4
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

18,84 €/ Stückexkl. MwSt

22,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
1.1/4 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
40 mm
Länge
45 mm
Gewicht
196 g