Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 3/8" - 14mm

  • ERIKS:23778548
  • Hersteller:456-14
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

10,44 €/ Stückexkl. MwSt

12,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
19.4 mm
Länge
30 mm
Gewicht
29 g