Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 3/8" 15mm 12kt.

  • ERIKS:23778478
  • Hersteller:45-15
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

10,44 €/ Stückexkl. MwSt

12,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
20.6 mm
Länge
31 mm
Gewicht
40 g