Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
79,18 €/ Stückexkl. MwSt
94,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 41 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 55.5 mm |
Länge | 90 mm |
Gewicht | 714 g |