Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
25,70 €/ Stückexkl. MwSt
30,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 24 mm |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Außendurchmesser | 34 mm |
Länge | 51 mm |
Gewicht | 200 g |