Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 7 mm 6kt.

  • ERIKS:23778284
  • Hersteller:40-7
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
10.7 mm
Länge
23 mm
Gewicht
10 g