Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
7,98 €/ Stückexkl. MwSt
9,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 14 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 18.8 mm |
Länge | 24 mm |
Gewicht | 32 g |