Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 8mm 12kt.

  • ERIKS:23778737
  • Hersteller:50-8
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Zur Liste hinzufügen

11,14 €/ Stückexkl. MwSt

13,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
13 mm
Länge
38 mm
Gewicht
56 g