Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
36,40 €/ Stückexkl. MwSt
43,32 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 30 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 39.7 mm |
Länge | 83 mm |
Gewicht | 341 g |