Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 21mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778772
  • Hersteller:51-21
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

30,78 €/ Stückexkl. MwSt

36,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
28.7 mm
Länge
83 mm
Gewicht
231 g