Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
10,44 €/ Stückexkl. MwSt
12,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 12 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 17 mm |
Länge | 38 mm |
Gewicht | 52 g |