Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10546 |
Typ | Slotted offset screwdriver |
Klingenbreite | 5.5 mm |
Klingenstärke | 1 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
Gesamtlänge | 125 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 29 g |
Kappe drehbar | Nein |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Vernickelt |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 29 |
Ausführung | 10546 |
Grösse | 3 |