Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Splinttreiber mit fuehrungshuelse 109/2

  • ERIKS:23781185
  • Hersteller:109/2
Image 1
Mit Führungshülse.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
1.4 mm
Länge
82 mm
Durchmesser
5.5 mm
Gewicht
12 g