Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-60 Serie, Chromlegierter Stahl, 1050 mm LG, 90 mm WD

  • ERIKS:23780019
  • Hersteller:5-60
Image 1
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

160,49 €/ Stückexkl. MwSt

190,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-60
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
90 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
1050 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
2260 g
Oberflächenschutz
Verchromt