Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 3/8" Anschlussgröße, 9/16" WD, 43.4 mm LG

  • ERIKS:12313892
  • Hersteller:540AHD-9/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen. Vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren.
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel, verchromt. Lieferung ohne Knarre.
Zur Liste hinzufügen

56,81 €/ Stückexkl. MwSt

67,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Schlüsselweite
32 mm
Schlüsselweite
9/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
32 mm
Länge
43.4 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Gewicht
52 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt