Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 1/2" Anschlussgröße, 2 1/8" WD, 91.5 mm LG

  • ERIKS:12313908
  • Hersteller:540AHD-2.1/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen. Vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren.
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel, verchromt. Lieferung ohne Knarre.
Zur Liste hinzufügen

210,79 €/ Stückexkl. MwSt

250,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Schlüsselweite
92.8 mm
Schlüsselweite
2 1/8 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
92.8 mm
Länge
91.5 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Gewicht
460 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt