Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL®8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 510 mm LG, 120 mm WD

  • ERIKS:23780007
  • Hersteller:8-120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

1.566,63 €/ Stückexkl. MwSt

1.864,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL®8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
120 mm
Länge
510 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
15308 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert