Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL®8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 195 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:23779989
  • Hersteller:8-32
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

135,50 €/ Stückexkl. MwSt

161,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL®8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Länge
195 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
661 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert