Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 325 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23779996
  • Hersteller:8-65
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

292,23 €/ Stückexkl. MwSt

347,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
65 mm
Länge
325 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
3209 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert