Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, OPEN RING 24 Serie, Chromlegierter Stahl, 170 mm LG, 11, 13 mm WD

  • ERIKS:23779882
  • Hersteller:24-11X13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
11, 13 mm
Typ
Ring-Maulschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
80 g
Oberflächenschutz
Verchromt