22,78 €/ Stückexkl. MwSt
27,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 25a |
Typ | Double-Ended Open-Ring Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/4 - 5/16 in |
Typ | Ring-Maulschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 109 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Gewicht | 60 g |