50,29 €/ Stückexkl. MwSt
59,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732G/10 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 10 mm |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 15.6 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 45 g |
Ausführung | Metrisch |