Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732a/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 7/8" WD

  • ERIKS:23780851
  • Hersteller:732A/40-7/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,87 €/ Stückexkl. MwSt

78,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
732a/40
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
34.5 mm
Schlüsselweite
7/8 in
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
34.5 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
147 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel