Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732a/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 9/16" WD

  • ERIKS:23780825
  • Hersteller:732A/10-9/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,67 €/ Stückexkl. MwSt

56,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
732a/10
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
22.5 mm
Schlüsselweite
9/16 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
22.5 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
52 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel