Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 22 mm WD

  • ERIKS:23780709
  • Hersteller:732/40-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/40
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
34.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
145 g
Ausführung
Metrisch