Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732/100 Serie, Spezielle Chrombeschichtung über Nickel, 55 mm LG, 43 mm WD

  • ERIKS:14598249
  • Hersteller:62892224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

62,80 €/ Stückexkl. MwSt

74,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/100
Typ
Ring Insert Tool
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
43 mm
Typ
Ring-Einsteckwerkzeug
Länge
55 mm
Material
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel
Gewicht
616 g
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel