Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-aufsteckwerkzeug 24,5x28 - 46mm

  • ERIKS:23780726
  • Hersteller:732/80-46
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

274,43 €/ Stückexkl. MwSt

326,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/80
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
46 mm
Anschlussmaß
24.5 x 28 in
Außendurchmesser
66 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
700 g
Ausführung
Metrisch