Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschenschlüssel-Satz, 240 Serie, Edelstahl, 96411003

  • ERIKS:14810255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
240
Typ
Ratchet Spanner Set
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Edelstahl
Gewicht
510 g
Rechtwinkliges Schlüssel Modell
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
VDE-geprüft
Nein