46,05 €/ Stückexkl. MwSt
54,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731a/10 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 9/16 in |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 35 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 49 g |
Ausführung | Inch |