Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731a/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 1/2" WD

  • ERIKS:23780799
  • Hersteller:731A/10-1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,05 €/ Stückexkl. MwSt

54,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
731a/10
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
1/2 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
30 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
44 g
Ausführung
Inch