Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Nylonhammer - 60mm

  • ERIKS:23781231
  • Hersteller:10956N-60
Image 1
Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
1339 g
Durchmesser
60 mm
Länge
380 mm
Material Stiel
Hickory