Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Maulringschlüssel, 4014 Serie, Chromlegierter Stahl, 810 mm LG

  • ERIKS:14810355
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
4014
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Länge
810 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
6500 g
Schlüsselweite Maulseite
75 mm
Schlüsselweite Ringseite
75 mm
Kopfbreite Maulseite
153 mm
Kopfbreite Ringseite
110 mm
Kopfhöhe Maulseite
26 mm
Kopfhöhe Ringseite
38 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein