Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4014 |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 710 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 4500 g |
Schlüsselweite Maulseite | 65 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 65 mm |
Kopfbreite Maulseite | 133 mm |
Kopfbreite Ringseite | 98 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 22 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 33 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |