71,86 €/ Stückexkl. MwSt
85,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Typ | Crowring Spanner |
Schlüsselweite | 13/16 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 31.3 mm |
Länge | 42.9 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 51 g |
Ausführung | Inch |