Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440a Serie, 1/2" Anschlussgröße, 2 5/16" WD, 93.3 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23779001
  • Hersteller:440A-2.5/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

176,05 €/ Stückexkl. MwSt

209,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
440a
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
2 5/16 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
80.9 mm
Länge
93.3 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
309 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt