Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kronenringschlüssel, 440 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 23 mm WD, 47.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778585
  • Hersteller:440-23
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

79,64 €/ Stückexkl. MwSt

94,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
440
Typ
Crowring Spanner
Schlüsselweite
23 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
35.7 mm
Länge
47.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
71 g
Ausführung
Metrisch