Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Knarrenschlüssel, FastRatch 240 Serie, Edelstahl, 140.4 mm LG, 7/16" WD

  • ERIKS:23779902
  • Hersteller:240-11-7/16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DBGM, besonders geeignet für Überwurfmuttern.
Mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden.
Aus rostfreiem vergütetem Stahl.
Zur Liste hinzufügen

50,42 €/ Stückexkl. MwSt

60,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
FastRatch 240
Typ
Ratchet Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
11 mm
Schlüsselweite
7/16
Länge
140.4 mm
Material
Edelstahl
Gewicht
103 g