Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
13,00 €/ Stückexkl. MwSt
15,47 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | ELECTRIC 12 |
Typ | Small Double Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 8 mm |
Länge | 96 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 16 g |
Schlüsselweite klein | 8 mm |