Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kleiner Doppelmaulschlüssel, ELECTRIC 12 Serie, 3.2 mm Größe, 70 mm LG

  • ERIKS:23779633
  • Hersteller:12-3,2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel, klein

Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

11,28 €/ Stückexkl. MwSt

13,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Typ
Small Double Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
3.2 mm
Länge
70 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
5 g
Schlüsselweite klein
3.2 mm