Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1/2" - 17mm

  • ERIKS:23779431
  • Hersteller:51IMP-17
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

33,92 €/ Stückexkl. MwSt

40,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
26.2 mm
Länge
85 mm
Gewicht
318 g