Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1/2" - 13mm

  • ERIKS:23779428
  • Hersteller:51IMP-13
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

34,51 €/ Stückexkl. MwSt

41,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
20.8 mm
Länge
85 mm
Gewicht
222 g