Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 3/4" - 22mm

  • ERIKS:23779467
  • Hersteller:55IMP-22
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

36,71 €/ Stückexkl. MwSt

43,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
36.5 mm
Länge
50 mm
Gewicht
377 g